Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz DKO (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWOL-S8-P

  • ERIKS:11384274
  • Hersteller:1162582058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,46 €/ Stückexkl. MwSt

6,39 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL08S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
17 mm
l3
42.5 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L10-S8-IM16

  • ERIKS:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S8

  • ERIKS:970956
  • Manufacturer:11052039

0,87 €/ Stückexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S8

  • ERIKS:12936404
  • Manufacturer:19052100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026