53,78 €/ Stückexkl. MwSt
62,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | DVWE08SMEDOMD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 14x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PB 400 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 14x1.5 |
d7 | 18.9 mm |
dx | 5 mm |
dy | 5 mm |
i | 12 mm |
I4 | 47 mm |
l2 | 18.5 mm |
l3 | 26.5 mm |
lg2 | 26 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 19 mm |
0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20260,87 €/ Stückexkl. MwSt
1,02 €inkl. MwSt
1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026