Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-On-Filterkopf SSF-12-O-4/4

  • ERIKS:1057024
  • Hersteller:6100023111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,68 €/ Stückexkl. MwSt

49,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SSF-12
Typ
Inline
Grösse
12 Saug- /Rücklaufleitung
Kennziffer
SSF-12-O-4/4
Max. Ölstrom
23/90 l/min
Max. Betriebsdruck
4 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3525-E

  • ERIKS:1054571
  • Manufacturer:1910000666

19,48 €/ Stückexkl. MwSt

22,79 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3525AE

  • ERIKS:12089623
  • Manufacturer:1910001423

58,82 €/ Stückexkl. MwSt

68,82 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3603AE

  • ERIKS:12089624
  • Manufacturer:1020016132

88,99 €/ Stückexkl. MwSt

104,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-3660-E

  • ERIKS:1054575
  • Manufacturer:1910000990

60,90 €/ Stückexkl. MwSt

71,25 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026