19,48 €/ Stückexkl. MwSt
22,79 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SFC/SFCT |
Kennziffer | SFC-3525-E |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Anschluss | 3/4" BSP |
Typ Filterelement | Spin-On Filterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 145 mm |
Innendurchmesser | 0 mm |
Außendurchmesser | 98 mm |