Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-3525AE

  • ERIKS:12089623
  • Hersteller:1910001423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,82 €/ Stückexkl. MwSt

68,82 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFC-3525-AE
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
145 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
98 mm