Eriks
STAUFF

STAUFF Mobile Filtereinheit SMFS-U-030-G-O-O-B-D/2

  • ERIKS:12561418
  • Hersteller:1010003017
Image 1
Mobile Filtersysteme der Baureihe SMFS-U-030
Beim SMFS-U-030 handelt es sich um ein mobiles Filtersystem in Verbindung mit einem stabilen Stahlrohr-Transportwagen, welches einen idealen Kompromiss zwischen maximaler Wendigkeit und hohem Nenndurchfluss darstellt.

Optionen und Zubehör
Austausch-Filterelemente
▪ Filterelement der Spin-On-Baureihe SFC-57/58
▪ variable Filterfeinheit zwischen 3 ... 125 µm
▪ auf Wunsch auch mit Leerelement (SFC-5700)
zum Ab-und Umpumpen von verbrauchtem
Öl aus einem Behälter
Verschmutzungsanzeige (optional erhältlich)
▪ STAUFF Staudruck-Manometer SIM 04
Lanze
▪ Länge 450 mm / 17.72 in
Schlauch
▪ verfügbare Länge: 3 m / 9.84 ft inkl. Anschlüssen

Technische Daten
Bauart
▪ mobiles Filtersystem - fahrbare Filtereinheit
Gewicht
▪ ca. 58,5kg / 129 lbs
Nenndurchfluss
▪ max. 30 l/min / 7.5 US GPM (viskositätsabhängig)
Motorvarianten
▪ 230 V AC 50 Hz oder 400 V AC 50 Hz
▪ 0,75 kW; 1400 U/min
Medienkompatibilität
▪ Mineralöle, andere Flüssigkeiten auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

3.568,68 €/ Stückexkl. MwSt

4.175,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
Mobil Filtrationseinheit
Kennziffer
SMFS-U-030-G-.B-M-F-L1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5760-E

  • ERIKS:1054578
  • Manufacturer:1910000992

74,57 €/ Stückexkl. MwSt

87,25 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5703AE

  • ERIKS:1055539
  • Manufacturer:1910000881

148,27 €/ Stückexkl. MwSt

173,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-57125-E

  • ERIKS:1055541
  • Manufacturer:1910000442

77,86 €/ Stückexkl. MwSt

91,10 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5710-AE

  • ERIKS:1055540
  • Manufacturer:1910000440

98,54 €/ Stückexkl. MwSt

115,29 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026