Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-5710-AE

  • ERIKS:1055540
  • Hersteller:1910000440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,54 €/ Stückexkl. MwSt

115,29 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFC-5710-AE
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Anschluss
1.1/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
180 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
132 mm