Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-5760-E

  • ERIKS:1054578
  • Hersteller:1910000992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,57 €/ Stückexkl. MwSt

87,25 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFC-5760-E
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Anschluss
1.1/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
180 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
132 mm