Eriks
SKF

SKF Satz rostfreiem Ausgleichscheiben 10 Stück 75x75x21mm 0,25mm TMAS 75-025

  • ERIKS:13426238
  • Hersteller:TMAS 75-025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bei Maschinen mit geteiltem Antriebsstrang ist die genaue Ausrichtung, z.B. von Motor und Aggregat, Grundvoraussetzung für einen störungsfreien Betrieb. Mit den Ausgleichsscheiben der Reihe TMAS können Maschinen
optimal in der Höhe ausgerichtet werden. Sie stehen in fünf verschiedenen Größen und jeweils 10 verschiedenen Dicken zu Verfügung.
• Aus korrosionsbeständigem
• Stahl gefertigt
• Leicht zu platzieren und zu entfernen
• Kleine Dickenstufung
• Kennzeichnung der Dicke auf jeder Scheibe
• Völlig gratfrei
• Wiederverwendbar
• Die Ausgleichsscheiben sind zu jeweils 10 Stückverpackterhältlich
Zur Liste hinzufügen

20,65 €/ Satzexkl. MwSt

24,16 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TMAS
Typ
Machinery Shims Pack
Material
Edelstahl 304
Dicke
0.25 mm
Breite
75 mm
Länge
75 mm
Breite der Öffnung
21 mm
Alternativen
Product Image

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 31

  • ERIKS:12697967
  • Manufacturer:TKSA 31

4.028,68 €/ Stückexkl. MwSt

4.713,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 41

  • ERIKS:12692228
  • Manufacturer:TKSA 41

4.921,08 €/ Stückexkl. MwSt

5.757,66 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 510

  • ERIKS:13426171
  • Manufacturer:TMAS 510

1.535,48 €/ Satzexkl. MwSt

1.796,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 75/KIT

  • ERIKS:13426161
  • Manufacturer:TMAS 75/KIT

533,55 €/ Satzexkl. MwSt

624,25 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026