4.921,08 €/ Stückexkl. MwSt
5.757,66 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | TKSA |
Typ | Wireless Laser Shaft Alignment System |
Messbereich | von 0.07 bis 4 |
Schnittstelle | Ja |
Gewicht | 4.72 kg |
Batterieart | LiPo |
Schutzart (IP) | IP54 |
Breite | 360 mm |
Breite | 14.2 in |
Höhe | 110 mm |
Höhe | 4.3 in |
Länge | 530 mm |
Länge | 20.9 in |
67,11 €/ Stückexkl. MwSt
78,52 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026910,75 €/ Stückexkl. MwSt
1.065,58 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026143,47 €/ Stückexkl. MwSt
167,86 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026142,55 €/ Stückexkl. MwSt
166,78 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20262.050,68 €/ Stückexkl. MwSt
2.399,30 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261.627,48 €/ Satzexkl. MwSt
1.904,15 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026735,03 €/ Satzexkl. MwSt
859,99 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026533,55 €/ Satzexkl. MwSt
624,25 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026