Eriks
SKF

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 31

  • ERIKS:12697967
  • Hersteller:TKSA 31
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Das TKSA 31 ist die kostengünstigste SKF Lösung für eine unkomplizierte, laserunterstützte Wellenausrichtung. Das ergonomische Display mit Touchscreen macht das Gerät äußerst anwenderfreundlich, und die integrierte Maschinen-bibliothek unterstützt die Speicherung von Ausrichtungsprotokollen für zahlreiche Maschinen. Große Laserdetektoren in den Messköpfen verringern den Bedarf an Vorausrichtungen, und das eingebundene Kippfuß-Tool schafft die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausrichtung. Zusätzliche Funktionen wie z.B. Echtzeitdarstellung und automatische Messungen sorgen für die schnelle, effiziente Ausführung von Ausrichtungsaufgaben und machen das TKSA 31 zu einem innovativen und vor allem auch bezahlbaren laserunterstützten Wellenausrichtsystem.
  • Die Messungen sind unkompliziert, da hier die bewährte Drei-Positionen-Messung (9-12-3) zur Anwendung kommt, mit einer zusätzlichen Positionierungsflexibilität von 40° um jede Messposition herum.
  • Seinen erschwinglichen Preis verdankt das System dem Standard-Wellenausrichtprozess sowie den wichtigen Funktionen, die rasche und effiziente Wellenausrichtungen möglich machen.
  • Die automatische Messung ermöglicht das berührungslose Messen, bei dem die Kopfposition ermittelt und die Messung durchgeführt wird, wenn sich die Köpfe in die richtige Position gedreht haben.
  • Nach jeder Ausrichtung werden automatisch Berichte erstellt. Diese Berichte lassen sich individuell anpassen, mit Notizen und Aufnahmen der integrierten Kamera, um eine möglichst umfassende Übersicht zu erhalten. Alle Berichte lassen sich als PDFDateien exportieren.
  • Die Maschinenbibliothek bietet eine Übersicht über alle Maschinen und Ausrichtungs-berichte. Sie vereinfacht zudem die Identifizierung der Maschine und verbessert den Workflow beim Ausrichten.
Zur Liste hinzufügen

4.028,68 €/ Stückexkl. MwSt

4.713,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
TKSA
Typ
Wired Laser Shaft Alignment System
Messbereich
von 0.07 bis 2
Schnittstelle
Ja
Gewicht
4.72 kg
Batterieart
LiPo
Schutzart (IP)
IP54
Breite
360 mm
Breite
14.2 in
Höhe
110 mm
Höhe
4.3 in
Länge
530 mm
Länge
20.9 in
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Magnet V-Bügel TKSA MAGVBK

  • ERIKS:13378537
  • Manufacturer:TKSA MAGVBK

910,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.065,58 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

SKF Bügel TKSA EXT100

  • ERIKS:13378530
  • Manufacturer:TKSA EXT100

386,35 €/ Stückexkl. MwSt

452,03 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

SKF Gewindestange TKSA ROD150

  • ERIKS:13378547
  • Manufacturer:TKSA ROD150

143,47 €/ Stückexkl. MwSt

167,86 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

SKF Gleiträdern TKSA SLDBK

  • ERIKS:13378538
  • Manufacturer:TKSA SLDBK

781,95 €/ Stückexkl. MwSt

914,88 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 360

  • ERIKS:13426169
  • Manufacturer:TMAS 360

1.205,15 €/ Satzexkl. MwSt

1.410,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 380

  • ERIKS:12694598
  • Manufacturer:TMAS 380

1.168,35 €/ Satzexkl. MwSt

1.366,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

SKF Koffer mit Ausgleichscheiben TMAS 50/KIT

  • ERIKS:13426162
  • Manufacturer:TMAS 50/KIT

377,15 €/ Satzexkl. MwSt

441,27 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

SKF Wellenausrichtsystem TKSA11

  • ERIKS:13378588
  • Manufacturer:TKSA 11

2.050,68 €/ Stückexkl. MwSt

2.399,30 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026