Eriks
SIEVERT

SIEVERT Dachset standard mit Brenner Durchmesser 60mm

  • ERIKS:23684639
  • Hersteller:334953
Image 1
Set bestehend aus: Griff Promatic
336611 Brenner (Durchmesser 50 mm) 335 102
dakbrandersteun 717.241, Schlauch 10 m (Durchmesser 8
mm) 711 511, einstellbaren Druckregler mit
Sicherheitsventil 306319.
Zur Liste hinzufügen

527,86 €/ Stückexkl. MwSt

617,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Modell
Brenner für Dacharbeiten
Durchmesser
60 mm
Länge
600 mm
Gasverbrauch
8000 g/h
Max. Heizleistung
102 kW
Ersatzteile & Zubehör

131,42 €/ Stückexkl. MwSt

153,76 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

SIEVERT Dakbrandersteun

  • ERIKS:23684757
  • Manufacturer:717241

8,35 €/ Stückexkl. MwSt

9,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

SIEVERT handgreep universeel 3/8"L PROMATIC

  • ERIKS:12681950
  • Manufacturer:336611
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden