Eriks
SIEVERT

SIEVERT Reduzierventil mit einstellbarem Druck mit Shell Anschluss und Schlauchbruch-Sicherung 1-4 bar

  • ERIKS:23684608
  • Hersteller:306319
Image 1
Für die Serie 3061 und 3063: "Warum verwenden Sie einen Regler?
Die Brenner Pro86 / 88 als Zyklon-Brenner und
Die meisten Sievert Promatic Brenner haben einen stetigen
für eine optimale Verbrennung ist Druck von 2 bar erforderlich. andere
Brenner kann auch bei einem höheren Druck zu arbeiten, aber
ist es noch von Vorteil, um den Zylinderdruck zu reduzieren.
Der Vorteil ist, daß der Druck gleich bleibt in einem Heiß
Sommertag oder einem kalten Wintertag. Das Diagramm zeigt,
dass Gasdruck variiert mit der Temperatur. Wenn der Gas-Ausgabe
Groß wird die Gasflaschenkühler und der Druck dieser
Täler.
Zur Liste hinzufügen

131,42 €/ Stückexkl. MwSt

153,76 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIEVERT
Schlauchbruchsicherung
1
Druck
1-4 bar
Max. Kapazität
5-12
Anschluss
Shell
Modell
Druckminderventil