Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schmales Dachset Standard mit ...
Schmales Dachset Standard mit Brenner
Set bestehend aus: Griff Promatic
336611 Brenner (Durchmesser 50 mm) 335 102
dakbrandersteun 717.241, Schlauch 10 m (Durchmesser 8
mm) 711 511, einstellbaren Druckregler mit
Sicherheitsventil 306319.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Modell
Brenner für Dacharbeiten
1
Durchmesser [mm]
60
1
Länge [mm]
600
1
Gasverbrauch [g/h]
Max. Heizleistung [kW]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schmales Dachset Standard mit Brenner
Produkt
Modell
Durchmesser [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Modell
Durchmesser [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Dachset standard mit Brenner Durchmesser 60mm
Brenner für Dacharbeiten
60
600
527,86 €
/
stück
Anmelden