Wie schnell es gehen muss: Der Superschnelllader für alle Schiebeakku-Packs in allen Voltklassen (12 V – 36 V)
Die Akku-Packs sind bis zu 4x schneller geladen als mit einem normalen Ladegerät.
Mit patentierter „AIR COOLED”-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akku-Packs während des Ladevorgangs
Optimale Kommunikation zwischen Akku-Pack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akku-Packs
3 Jahre Garantie auf alle Akku-Packs und Ladegeräte von Metabo, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
Viele Marken, ein Akkusystem: Ladegerät zum Laden aller Akku-Packs der CAS-Marken: www.cordless-alliance-system.com