Eriks
METABO

METABO Schnellladegerät ASC 145 , 12-36 V, "AIR COOLED", EU (627378000)

  • ERIKS:13656129
  • Hersteller:627378000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wenn es schnell gehen soll: das Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V), Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät, Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang, Optimale Kommunikation zwischen Akkupack und Ladegerät für maximale Lebensdauer der Akkupacks, 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen, Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Zur Liste hinzufügen

101,87 €/ Stückexkl. MwSt

119,19 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO