Eriks
METABO

Ladegerät Typ ASC "Air Cooled"

Schnelles, paralleles Aufladen von bis zu acht Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkupacks von 14,4-36 Volt, ohne Zeitverlust bei beliebiger Bestückung
Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für jeden einzelnen Akkupack für schnelles, schonendes und sicheres Laden
Robustes Aluminiumgehäuse mit Aufhängung für platzsparende Wandmontage. Mit Tragegriff für den mobilen Einsatz vor Ort
Eine Anschlussleitung (680 Watt) für 8 vollwertige Ladeplätze mit prozessorgesteuertem Lademanagement für jeden einzelnen Akku-Schacht
Seitlicher Ein-/Aus-Schalter für die gesamte Ladestation
Ladestrom: jeweils 3,0 A; Ladezeit ca. 30 Minuten bei 1,5 Ah und ca. 80 Minuten bei 4,0 Ah
Platzsparende und Ordnung bringende Lösung, ideal für mittlere und größere Industriebetriebe oder auch größere Handwerksbetriebe
Vereinfachte Wartung, weil nur eine jährlich wiederkehrende BGVa3-Prüfung für das Anschlusskabel nötig ist, anstatt 8 Prüfungen
Image 1
1 of Ladegerät Typ ASC "Air Cooled"
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt