296,01 €/ Stückexkl. MwSt
346,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Leistungsaufnahme | 1250 W |
Behältervolumen | 30 l |
Gewicht | 9.6 kg |
Max. Unterdruck | 210 mbar |
Luftleistung | 3660 l/min |
Länge der Anschlussleitung | 7.5 m |
Äußerer Schlauchdurchmesser | 32 mm |
Schlauchlänge | 3.5 mm |
30,44 €/ Stückexkl. MwSt
35,61 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202640,19 €/ Paketexkl. MwSt
47,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026