Eriks
METABO

Allessauger Typ ASA 30 L PC Inox

Nass-/Trockensauger mit Industriezulassung Ideal für mobile Nutzung dank seines geringen Gewichts und seiner kompakten Bauart. Zum Absaugen elektrischer Werkzeuge und Reinigen der Baustelle, Werkstatt usw. Steckdose für ein elektrisches Werkzeug zur Verwendung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers. PressClean: manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in Arbeitspausen. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Staubarten der Staubklasse L. Ausschaltautomatik beim Nass-Saugen, sobald die maximale Füllhöhe erreicht wird. Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abführen von Abluft. Behälter aus hochwertigem Edelstahl. Kabel- und Schlauchhalter für praktischen Transport. Praktisches Zubehördepot und Ablagefläche.
Luftleistung max. 3.600 l/min
Unterdruck 210 hPa (mbar)
Filteroberfläche 3.000 cm²
Aufgenommene Leistung max. 1.250 W
Inhalt Behälter 30 l
Saugschlauch-Ø 32 mm
Schlauchlänge 3,5 m
Gewicht: 9,6 kg
Kabellänge 7,5 m
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Allessauger Typ ASA 30 L PC Inox
ProduktLeistungsaufnahme [W]Behältervolumen [l]Gewicht [kg]VerfügbarPreisexkl. MwSt