Eriks
METABO

METABO 5 PE-Entsorgungsbeutel -25-30 l, für Nass-/Trockensauger ASA 25/30 L PC Inox (630298000)

  • ERIKS:13528368
  • Hersteller:630298000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln, Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube), Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.), Entsprechen den Anforderungen für die M- und H-Klasse bei den Saugern, Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw., Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung
Zur Liste hinzufügen

40,19 €/ Paketexkl. MwSt

47,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Ersatzteile & Zubehör

296,01 €/ Stückexkl. MwSt

346,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

266,31 €/ Stückexkl. MwSt

311,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026