Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Tanker SD 16bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 38x6,5

  • ERIKS:10015847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,49 €/ Meterexkl. MwSt

50,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

125,25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Tanker SD
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
1.18 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja
Ersatzteile & Zubehör

19,08 €/ Stückexkl. MwSt

22,32 €inkl. MwSt

245 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

85,25 €/ Stückexkl. MwSt

99,74 €inkl. MwSt

107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

21,54 €/ Stückexkl. MwSt

25,20 €inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

24,51 €/ Stückexkl. MwSt

28,68 €inkl. MwSt

1402 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026