Eriks

Kupplung Guillemin GSG/RK DN40 SS 38 für Schellenmontage

  • ERIKS:13105586
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,54 €/ Stückexkl. MwSt

25,20 €inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GSG
Typ
GSG/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Guillemin
Größe Anschlussarmatur
DN40
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN40
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi