Eriks

Kupplung SHM 38 Edelstahl Außengewinde 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:12934676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,08 €/ Stückexkl. MwSt

22,32 €inkl. MwSt

245 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi