24,05 €/ Meterexkl. MwSt
28,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61
126,7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Tanker SD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 0.84 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |
31,62 €/ Stückexkl. MwSt
37,00 €inkl. MwSt
340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202618,24 €/ Stückexkl. MwSt
21,34 €inkl. MwSt
720 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20268,74 €/ Stückexkl. MwSt
10,23 €inkl. MwSt
848 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202615,76 €/ Stückexkl. MwSt
18,44 €inkl. MwSt
183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026