Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ETE/RK 1" Edelstahl Schlauchstutzen 25, für Klemmschalen

  • ERIKS:10037557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,76 €/ Stückexkl. MwSt

18,44 €inkl. MwSt

183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,76 €

-

10+

14,95 €

5.13%

25+

14,14 €

10.26%

50+

12,93 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi