Eriks
GOODALL

GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 1" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 25mm für Schlauchschellen

  • ERIKS:13414845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,62 €/ Stückexkl. MwSt

37,00 €inkl. MwSt

340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

31,62 €

-

10+

29,07 €

8.06%

25+

26,52 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi