20,67 €/ Meterexkl. MwSt
24,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61
122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Tanker SD |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 95 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 0.69 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |
8,41 €/ Stückexkl. MwSt
9,84 €inkl. MwSt
1024 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202616,82 €/ Stückexkl. MwSt
19,68 €inkl. MwSt
650 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202627,40 €/ Stückexkl. MwSt
32,06 €inkl. MwSt
125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202612,99 €/ Stückexkl. MwSt
15,20 €inkl. MwSt
373 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20268,41 €/ Stückexkl. MwSt
9,84 €inkl. MwSt
1024 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20265,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202612,99 €/ Stückexkl. MwSt
15,20 €inkl. MwSt
373 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202667,25 €/ Stückexkl. MwSt
78,68 €inkl. MwSt
257 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026