Eriks
GOODALL

GOODALL Hebelarmkuppling Cam & Groove BOOST Typ C/RK 3/4" aus rostfreiem Stahl, mit Endstück 19mm für Griffschellen

  • ERIKS:13414844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,40 €/ Stückexkl. MwSt

32,06 €inkl. MwSt

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,40 €

-

10+

25,19 €

8.06%

25+

22,98 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi