Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ETE/RK 3/4" Edelstahl Schlauchstutzen 19, für Klemmschalen

  • ERIKS:10037567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,99 €/ Stückexkl. MwSt

15,20 €inkl. MwSt

373 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,99 €

-

10+

12,32 €

5.13%

25+

11,66 €

10.26%

50+

10,66 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi