Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex spacer Größe SM30 DBSE 180mm für Spannbuchse typ 3020

  • ERIKS:13915561
  • Hersteller:033W3000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
Spacer
Serie
Fenaflex
Typ
Spacer
Typ
Pièces intercalaires
Schaftdurchmesser
60 mm
Bohrung (min./max.)
25-75 mm
Größte Bohrung
75 mm
Nabenlänge
180 mm
Außendurchmesser
218 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
3020
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Version
SM
Grösse
30
C
216 mm
D
146 mm
F
51 mm
G
29 mm
H
20 mm
J
17 mm
K
9 mm
Ähnliche Produkte

149,85 €/ Stückexkl. MwSt

175,32 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

149,85 €/ Stückexkl. MwSt

175,32 €inkl. MwSt

109 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F110-TYRE

  • ERIKS:11423158
  • Manufacturer:160039

65,48 €/ Stückexkl. MwSt

76,61 €inkl. MwSt

189 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F110-FRAS

  • ERIKS:11423159
  • Manufacturer:033H0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden