Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F110 Typ F gebohrt für Taper Lock® Spannbuchse 3020

  • ERIKS:11423156
  • Hersteller:160037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

149,85 €/ Stückexkl. MwSt

175,32 €inkl. MwSt

109 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
F
Serie
Fenaflex
Typ
F
Typ
Flansch
Bohrung (min./max.)
25-75 mm
Größte Bohrung
75 mm
Nabenlänge
51 mm
Drehmomentbereich
875-2137 Nm
Nenndrehmoment
875 Nm
Max. Drehmoment
2,137 Nm
Außendurchmesser
233 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
3020
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
10 mm
Anzahl Bolzen
6 mm
Version
F
Grösse
110
C
233 mm
D
134 mm
E
51 mm
F
62 mm
G
16 mm
J
55 mm
L
63.5 mm
M
12.5 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F110-TYRE

  • ERIKS:11423158
  • Manufacturer:160039

65,48 €/ Stückexkl. MwSt

76,61 €inkl. MwSt

189 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F110-FRAS

  • ERIKS:11423159
  • Manufacturer:033H0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden