149,85 €/ Stückexkl. MwSt
175,32 €inkl. MwSt
35 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | H |
Serie | Fenaflex |
Typ | H |
Typ | Flansch |
Bohrung (min./max.) | 25-75 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
Nabenlänge | 51 mm |
Drehmomentbereich | 875-2137 Nm |
Nenndrehmoment | 875 Nm |
Max. Drehmoment | 2,137 Nm |
Außendurchmesser | 233 mm |
Material | Grauguss |
Taper Lock | 3020 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Anzahl Bolzen | 6 mm |
Version | H |
Grösse | 110 |
C | 233 mm |
D | 134 mm |
E | 51 mm |
F | 62 mm |
G | 16 mm |
J | 55 mm |
L | 63.5 mm |
M | 12.5 mm |
65,48 €/ Stückexkl. MwSt
76,61 €inkl. MwSt
189 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026