Eriks
FACOM

FACOM Vorschlaghammer - 1262H.100 - Fäustel 1kg

  • ERIKS:23448964
  • Hersteller:1262H.100
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 6475
-Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme: 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil.
Zur Liste hinzufügen

24,21 €/ Stückexkl. MwSt

28,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
1262H
Gewicht
1 g
Länge
245 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Fäustel DIN6475 mit Hickorystiel 1000g

  • ERIKS:23076109
  • Manufacturer:4317784094115

20,75 €/ Stückexkl. MwSt

24,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026