Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Fäustel Typ Nr. 1262H
Fäustel Typ Nr. 1262H
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 6475
-Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme: 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewicht [g]
1
1
1.25
1
1.5
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Fäustel Typ Nr. 1262H
Produkt
Gewicht [g]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewicht [g]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Vorschlaghammer - 1262H.150 - Fäustel 1,5kg
1.5
248
27,95 €
/
stück
Vorschlaghammer - 1262H.100 - Fäustel 1kg
1
245
24,21 €
/
stück
Vorschlaghammer - 126H.125 Fäustel 1,25kg
1.25
254
25,83 €
/
stück
Anmelden