Eriks
FORMAT

FORMAT Fäustel DIN6475 mit Hickorystiel 1000g

  • ERIKS:23076109
  • Hersteller:4317784094115
Image 1
Fäustel, DIN 6475

Ausführung: DIN 6475, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahnen präzisionsgeschliffen, Kanten sauber gebrochen. Mit geschweiftem Hickorystiel DIN 5135.

Zur Liste hinzufügen

20,75 €/ Stückexkl. MwSt

24,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Serie
4317784
Typ
Stone Masons Hammer
Gewicht
1000 g
Länge
260 mm
Material Stiel
Hickory
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
C45 (Stahl)
Ausführung
Steinmetzhämmer
Antimagnetisch
Nein