Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPBR 12

  • ERIKS:23773133
  • Hersteller:2201229
Image 1
Die Lineargleitlager LPBR weisen die gleichen Abmessungen auf wie LBBR Linearkugellager. Diese Lager sind offen und werden ohne Dicht- oder Deckscheiben gefertigt. Als Zubehör werden separate Wellendichtringe angeboten. Die Lineargleitlager LPBR stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung Die Außendurchmesser-Toleranz der Linearkugellager ist so ausgelegt, dass nach dem Einpressen in eine nach J7 oder J6 tolerierte Bohrung keine weitere axiale Sicherung der Lager erforderlich ist. Sie werden aus PAS-LX (Copolymer Polyoxymethylen) mit spezifischem Polyethylen gefertigt und bieten gute, stick-slip freie Gleiteigenschaften. Unter normalen Betriebsbedingungen sind diese Lineargleitlager selbstschmierend und wartungsarm. Sie weisen eine hohe statische Tragfähigkeit auf und sind unempfindlich gegenüber Stoßbelastungen. Zur Verbesserung des Einlaufverhaltens wird empfohlen, die Gleitlager beim Einbau leicht zu befetten, auch wenn später Trockenlauf angestrebt wird. LPBR Lineargleitlager eignen sich insbesondere für Lagerungen, die starken Stoßbelastungen und/oder Vibrationen ausgesetzt sind oder die unbelastet mit hohen Beschleunigungen und Drehzahlen beaufschlagt werden. Unter diesen Betriebsbedingungen lässt sich mit Lineargleitlagern eine längere Lebensdauer erzielen als mit Linearkugellagern. Es muss jedoch mit einer höheren Reibung gerechnet werden.
Zur Liste hinzufügen

18,25 €/ Stückexkl. MwSt

21,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LPBR
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
19 mm
Länge
28 mm
Ausführung
Geschlossen
Ähnliche Produkte
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSHS 12

  • ERIKS:23773317
  • Manufacturer:2201567

70,26 €/ Stückexkl. MwSt

82,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Wellenbock LSNS 12

  • ERIKS:23773316
  • Manufacturer:2201566

60,79 €/ Stückexkl. MwSt

71,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 12 B

  • ERIKS:24024527
  • Manufacturer:2201590

90,69 €/ Stückexkl. MwSt

106,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 12 A

  • ERIKS:23773331
  • Manufacturer:2201581

92,26 €/ Stückexkl. MwSt

107,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026