Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wellenbock LSHS 12

  • ERIKS:23773317
  • Hersteller:2201567
Image 1
Bei Wellenträgern unterscheidet man zwischen Wellenböcken und Wellenunterstützungen. Während die Wellenböcke die Wellen nur an deren Enden eingespannt tragen, werden Wellenunterstützungen üblicherweise auf der gesamten Wellenlänge eingesetzt und bedingen daher die Verwendung offener Linearlagereinheiten. Die Wellenböcke LSHS aus stranggepresstem Aluminium werden im Zusammenhang mit den Linearkugellagern der ISO-Serie 1 verwendet. Die Befestigung der Wellenböcke erfolgt mit Durchgangsschrauben oder aber direkt in die Gewindebohrungen an der Unterseite. Die Wellenböcke können für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen

70,26 €/ Stückexkl. MwSt

82,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LSHS
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
33 mm
Breite
18 mm
Länge
40 mm
Höhe Achse
19 mm