Eriks
EWELLIX

EWELLIX Wellenbock LSNS 12

  • ERIKS:23773316
  • Hersteller:2201566
Image 1
Bei Wellenträgern unterscheidet man zwischen Wellenböcken und Wellenunterstützungen. Während die Wellenböcke die Wellen nur an deren Enden eingespannt tragen, werden Wellenunterstützungen üblicherweise auf der gesamten Wellenlänge eingesetzt und bedingen daher die Verwendung offener Linearlagereinheiten. Die Wellenböcke LSNS aus stranggepresstem Aluminium werden im Zusammenhang mit den Linearkugellagern der ISO-Serie 1 verwendet. Die Befestigung der Wellenböcke erfolgt mit Durchgangsschrauben oder aber direkt in die Gewindebohrungen an der Unterseite. Die Wellenböcke können für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen

60,79 €/ Stückexkl. MwSt

71,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
EWELLIX
Serie
LSNS
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
35 mm
Breite
20 mm
Länge
43 mm
Höhe Achse
20 mm