Eriks

Mixmaschinen

  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
8 Produkte angezeigt für Mixmaschinen

387,09 €/ Stückexkl. MwSt

452,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

BOSCH Rührwerk GRW 18 2 E (Rührkörbe 160mmØ Karton

  • ERIKS:12677257
  • Manufacturer:0 601 1A8 000
  • Nennleistungsaufnahme:1800 W
  • Leerlaufdrehzahl:0 – 450 / 1050 rpm
  • Nenndrehzahl:0 – 250 / 580 rpm
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

15,76 €/ Stückexkl. MwSt

18,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

11,71 €/ Stückexkl. MwSt

13,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment