Eriks
BOSCH

BOSCH Rührwerk GRW 18 2 E (Rührkörbe 160mmØ Karton

  • ERIKS:12677257
  • Hersteller:0 601 1A8 000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
1800 W
Leerlaufdrehzahl
0 – 450 / 1050 rpm
Nenndrehzahl
0 – 250 / 580 rpm
Max. Drehmoment
45 / 19 Nm
Maschinengewicht
7.2 kg
Werkzeugaufnahme
M 14