Eriks
METABO

METABO Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120 18V; Karton (601163850)

  • ERIKS:13252691
  • Hersteller:601163850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle
Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
Robuster Griffrahmen aus Metall zum Schutz vor Beschädigungen
Akkupack sitzt geschützt auf der Oberseite und sorgt für perfekte Balance beim Rühren
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Rührstab Typ RS-R3 (ß 120 mm), Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen

387,09 €/ Stückexkl. MwSt

452,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO