Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Tischabroller
Tischabroller
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
TESA
4
Typ
6012
1
6038
1
6056
1
6256
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
4
Produkte angezeigt für
Tischabroller
TESA 6012 Tischabroller bis 50mm
ERIKS
:
23331934
Manufacturer:
06012-00002-01
Alle Varianten anzeigen
Mengenrabatt
66,29 €
/ Stück
exkl. MwSt
77,56 €
inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Hinzufügen
TESA 6056 Halbautomatischer Tischabroller
ERIKS
:
23331940
Manufacturer:
06056-00000-00
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
TESA 6038 Halbautomatischer Tischabroller
ERIKS
:
23331939
Manufacturer:
06038-00000-00
Alle Varianten anzeigen
Mengenrabatt
449,72 €
/ Stück
exkl. MwSt
526,17 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Hinzufügen
TESA 6256 Beutelschließer 'S' max 6mm
ERIKS
:
23331954
Manufacturer:
06256-00000-02
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Anmelden