Eriks
TESA

TESA 6038 Halbautomatischer Tischabroller

  • ERIKS:23331939
  • Hersteller:06038-00000-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der tesa® 6038 ist ein halbautomatischer Tischabroller zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern bis zu einer Breite von 30mm.
tesa® Tischabroller 6038 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Kompakte Form, ohne Verschraubung standfest
- Robustes Metallgehäuse
- Variabel einstellbare Spendelänge mittels Skalierung bis 100mm
- Abschnitte können auch mit einem nichtklebenden Anfasser versehen werden (das Klebebandende wird umgefaltet
Zur Liste hinzufügen

449,72 €/ Stückexkl. MwSt

526,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

449,72 €

-

2+

434,21 €

3.45%

3+

418,71 €

6.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Typ
6038
Typ
6038