Eriks
TESA

TESA 6256 Beutelschließer 'S' max 6mm

  • ERIKS:23331954
  • Hersteller:06256-00000-02
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 6256 ist ein professioneller Beutelschließer zum Verschließen von kleineren und mittleren Beuteln.

Der tesa® Beutelschließer 6256 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Robustes Metallgehäuse
  • Geeignet für Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 6mm und einem Gewicht bis ca. 3kg
  • Flexible Befestigung durch Anschrauben auf der Arbeitsplatte
  • Geeignet für die Verarbeitung von tesafilm® 4104 und 4204 sowie tesakrepp® 4328
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Typ
6256
Typ
6256