Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Edelstahlrohre
Edelstahlrohre
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
TRANSAIR
1
VAN LEEUWEN
1
Wandstärke [mm]
2
1
Max. Druck [bar]
175
1
Material
Außendurchmesser Rohr [mm]
Nennweite
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
Produkte angezeigt für
Edelstahlrohre
TRANSAIR Edelstahlrohr Ø 76 Länge : 6M
ERIKS
:
12683556
Manufacturer:
TX06 L1 00
Alle Varianten anzeigen
672,17 €
/ Stück
exkl. MwSt
786,44 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Hinzufügen
VAN LEEUWEN HD nahtloses Rohr Edelstahl 316L 30x2 mm
ERIKS
:
12937129
Manufacturer:
155195
Außendurchmesser Rohr:
30 mm
Wandstärke:
2 mm
Nennweite:
26
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Anmelden