Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Nahtlos kaltgezogenes Hochdruc...
Nahtlos kaltgezogenes Hochdruckrohr nach ASTM-A 269 TP 316L Edelstahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Außendurchmesser Rohr [mm]
30
1
Wandstärke [mm]
2
1
Nennweite
26
1
Max. Druck [bar]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Nahtlos kaltgezogenes Hochdruckrohr nach ASTM-A 269 TP 316L Edelstahl
Produkt
Außendurchmesser Rohr [mm]
Wandstärke [mm]
Nennweite
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Außendurchmesser Rohr [mm]
Wandstärke [mm]
Nennweite
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
HD nahtloses Rohr Edelstahl 316L 30x2 mm
30
2
26
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden