Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN HD nahtloses Rohr Edelstahl 316L 30x2 mm

  • ERIKS:12937129
  • Hersteller:155195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAN LEEUWEN
Außendurchmesser Rohr
30 mm
Wandstärke
2 mm
Nennweite
26
Max. Druck
175 bar
Handelslänge
6 m
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 316L
Nahtlos
Ja