Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Klemmschalenbefestigungen
Klemmschalenbefestigungen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
AISI 316
3
Edelstahl
2
Schlaucharmatur Typ
Schlauchstutzen
3
Max. Betriebsdruck [bar]
25
3
Max. Betriebsdruck [psi]
Anschlusstyp
Schlauch Innen-Ø (DN)
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
5
Produkte angezeigt für
Klemmschalenbefestigungen
Schlauchverbindung SHH 25 Edelstahl
ERIKS
:
11194699
Typ:
SHH
Größe Anschlussarmatur:
25 mm
Schlauch Innen-Ø (DN):
DN25
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Schlauchverbindung SHH 75 Edelstahl
ERIKS
:
11194804
Typ:
SHH
Größe Anschlussarmatur:
75 mm
Schlauch Innen-Ø (DN):
DN75
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Schlauchverbindung SHH 13 Edelstahl
ERIKS
:
11194697
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Schlauchverbindung SHH 50 Edelstahl
ERIKS
:
11194702
Typ:
SHH
Größe Anschlussarmatur:
50 mm
Schlauch Innen-Ø (DN):
DN50
Alle Varianten anzeigen
292,68 €
/ Stück
exkl. MwSt
342,44 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Hinzufügen
Schlauchverbindung SHH 38 Edelstahl
ERIKS
:
11194701
Alle Varianten anzeigen
251,64 €
/ Stück
exkl. MwSt
294,42 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Hinzufügen
Anmelden