Eriks

Schlauchverbindung SHH 75 Edelstahl

  • ERIKS:11194804
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHH
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schlauchverbinder
Schlaucharmatur Typ
Schlauchstutzen
Anschlussarmatur
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Größe Anschlussarmatur
75 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi