292,68 €/ Stückexkl. MwSt
342,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHH |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schlauchverbinder |
Schlaucharmatur Typ | Schlauchstutzen |
Anschlussarmatur | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Größe Anschlussarmatur | 50 mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |